Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW_E Thermisches Überlastrelais 1,5 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 8 → 40 A, 96mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221047
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RWB40E-3-A4U040
EAN/GTIN:
     5059040986060
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 40 A
Kontaktnennstrom = 8 → 40 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW_E
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 1,5 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Länge = 96mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = –20 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
40 A
Kontaktnennstrom:
8 → 40 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW_E
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
1,5 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Länge:
96mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 1221047, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RWB40E3A4U040, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CWB38-11-30D24
ab € 105,42*
Zubehör
WEG
IM1
ab € 5,39*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U040
ab € 67,73*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,03*
Zubehör
WEG
VRB E50
ab € 4,93*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.