Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0 Überlastrelais, 4P 4 Schließer, 110 V ac / 10 A, 58mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221015
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     CWCA0-40-00D13
EAN/GTIN:
     5059040984899
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontakt-Konfiguration = 4P
Serie = CWCA0
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 4 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 52mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +55 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Serie CWC. Professionelle Serie von WEG-Schütze der Serie CWC für das Schalten von Elektromotoren. Die Schütze sind modular und kompakt, aber gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Gefertigt und geprüft gemäß IEC/EN60947 und DIN VDE 0660. Direktmontage möglich. Die Steuereinheiten umfassen Schütze und Umschaltschütze. AC/DC-Betrieb Schraubanschlussklemmen DIN-Schienen- oder Frontplattenmontage Kompaktes und raumsparendes Design Integrierte Hilfskontakte
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontakt-Konfiguration:
4P
Serie:
CWCA0
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
4 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
52mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +55 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 1221015, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, CWCA04000D13, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 4,49*
Zubehör
WEG
12429317
ab € 23,99*
Zubehör
WEG
BFCA-02
ab € 7,70*
Zubehör
WEG
BFCA-40
ab € 12,28*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,47*
Zubehör
WEG
MPW40-3-D025
ab € 55,82*
Zubehör
WEG
RCC0-3 D55
ab € 6,69*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.