Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode 2 Paar seriell 160mA 4 Element/Chip SMD 85V SOT-363 (SC-88) 6-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220873
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV199DW-7-F
EAN/GTIN:
     5059043264561
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstrom max. = 160mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Sperrspannung max. = 85V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 6
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.2mm
Breite = 1.35mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
160mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Sperrspannung max.:
85V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
6
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.2mm
Breite:
1.35mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 1220873, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, BAV199DW7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,45*
1 Tag
10059
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0836*
€ 0,5254*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 1,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.