Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 215mA 1 Element/Chip SMD 85V SOT-23 3-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Schaltdiode Einfach 215mA 1 Element/Chip SMD 85V SOT-23 3-Pin Siliziumverbindung 1.25V
Artikel-Nr.:
     108EL-1220849
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS116-7-F
EAN/GTIN:
     5059043144818
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
zetex diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 85V
Gehäusegröße = SOT-23
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
85V
Gehäusegröße:
SOT-23
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
3
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode sot-23, 1220849, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, BAS1167F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,4525*
€ 1,33*
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.