| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1220936 Herst.-Nr.: BFC0-31 EAN/GTIN: 7890355140369 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Kontaktart = 1 Öffner + 3 Schließer Montageart = Frontmontage Serie = BFC0 Kontaktnennstrom = 10 A Anschlusstyp = Schraubanschluss Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer Kontaktnennspannung = 690 V ac Betriebstemperaturbereich = –25 → +55 °C
Vordere Hilfskontaktblöcke – Serie BFC. Professionelles Sortiment von WEG-Hilfskontaktblöcken für die Frontmontage aus der Serie BFC. Die Blöcke wurden für den Einsatz mit den Schützen der Serie CWCA entwickelt. Verschiedenen Kombinationen von Hilfskontakten sind verfügbar. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Kontaktart: | 1 Öffner + 3 Schließer | Montageart: | Frontmontage | Serie: | BFC0 | Kontaktnennstrom: | 10 A | Anschlusstyp: | Schraubanschluss | Kontakt-Anzahl und -Position: | 4-poliger Schließer | Kontaktnennspannung: | 690 V ac | Betriebstemperaturbereich: | –25 → +55 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, weg hilfskontakt, 1220936, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, WEG, BFC031, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| |