Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW17 Thermisches Überlastrelais 0,9 → 1,4 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 15 → 23 A, 71.5mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220765
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RW17-2D3-U023
EAN/GTIN:
     5059040984561
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 23 A
Kontaktnennstrom = 15 → 23 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW17
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 0,9 → 1,4 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 82.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
23 A
Kontaktnennstrom:
15 → 23 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW17
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
0,9 → 1,4 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
82.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 1220765, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RW172D3U023, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
BFC025-22
ab € 12,29*
Zubehör
WEG
CWB32-11-30D24
ab € 96,17*
Zubehör
WEG
ECCMP-C025
ab € 6,53*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 5,69*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,03*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.