Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW17 Thermisches Überlastrelais 0,9 → 1,4 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 10 → 15 A, 71.5mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220759
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RW17-1D3-U015
EAN/GTIN:
     5059040984424
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 15 A
Kontaktnennstrom = 10 → 15 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW17
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 0,9 → 1,4 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 82.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
15 A
Kontaktnennstrom:
10 → 15 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW17
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
0,9 → 1,4 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
82.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 1220759, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RW171D3U015, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,88*
€ 41,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,89*
€ 41,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 47,81*
€ 6,90*
ab € 29,81*
€ 48,20*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 65,39*
€ 82,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428128
ab € 39,65*
Zubehör
WEG
12429373
ab € 29,90*
Zubehör
WEG
CWC016-10-30D24
ab € 45,24*
Zubehör
WEG
CWC07-10-30C03
ab € 23,33*
Zubehör
WEG
12486695
ab € 34,56*
Zubehör
WEG
12487361
ab € 39,00*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 34,53*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 34,60*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 27,35*
Zubehör
WEG
12487297
ab € 27,52*
Zubehör
WEG
12487288
ab € 19,61*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 32,33*
Zubehör
WEG
12486691
ab € 23,12*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 20,98*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 7,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.