Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW17 Thermisches Überlastrelais 0,9 → 1,4 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 280 → 400 mA, 71.5mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220748
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RW17-1D3-D004
EAN/GTIN:
     5059040983632
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,4 A
Kontaktnennstrom = 280 → 400 mA
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW17
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 0,9 → 1,4 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 82.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,4 A
Kontaktnennstrom:
280 → 400 mA
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW17
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
0,9 → 1,4 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
82.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 1220748, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RW171D3D004, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 36,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,12*
€ 42,41*
€ 6,90*
ab € 29,82*
€ 49,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12429313
ab € 29,48*
Zubehör
WEG
CWC07-10-30D24
ab € 15,83*
Zubehör
WEG
12486695
ab € 34,57*
Zubehör
WEG
12487361
ab € 38,91*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 34,51*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 34,61*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 27,09*
Zubehör
WEG
12487297
ab € 27,56*
Zubehör
WEG
12486689
ab € 20,10*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 32,28*
Zubehör
WEG
12486691
ab € 21,18*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 19,45*
Zubehör
WEG
CWCI07-10-30C03
ab € 72,29*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 7,69*
Zubehör
WEG
ECCMP-C0
ab € 6,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.