Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schnelle Schaltdiode Diode Gemeinsame Kathode, 85V / 215mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex SMD Schnelle Schaltdiode Diode Gemeinsame Kathode, 85V / 215mA, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1220682
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV170-7-F
EAN/GTIN:
     5059043273075
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 215mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 85V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Niedriger Leckstrom
Diode Typ = Schnelle Schaltdiode
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 3µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
215mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
85V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Niedriger Leckstrom
Diode Typ:
Schnelle Schaltdiode
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
3µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, diode sot-23, 1220682, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, BAV1707F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
120
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,485*
€ 1,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.