Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode , 600V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220300
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S3J-13-F
EAN/GTIN:
     5059043132082
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Gleichrichterdioden, 2 A bis 40 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, 1220300, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, S3J13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,86*
€ 362,7834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,54*
€ 354,0726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,15*
€ 317,9085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,39*
€ 314,6241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,62*
€ 291,0978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.