Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2N3773G THT, NPN Transistor 140 V / 16 A, TO-204 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2N3773G THT, NPN Transistor 140 V / 16 A, TO-204 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1220085
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N3773G
EAN/GTIN:
     5059042215151
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 16 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 140 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 150 W
Gleichstromverstärkung min. = 15
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 160 V
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 8.51 x 39.37 x 26.67mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
16 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
140 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
150 W
Gleichstromverstärkung min.:
15
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
160 V
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
8.51 x 39.37 x 26.67mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 1220085, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2N3773G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,21*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 8,78*
2 Tage
544
1
€ 14,99*
ab € 3,98*
€ 10,32*
1
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 11,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 621,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2N3772
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.