Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 160V; 16A; 150W; TO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 160V; 16A; 150W; TO3
Transistor: NPN; bipolar; 160V; 16A; 150W; TO3
Artikel-Nr.:
     2805-2N3773
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N3773G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO3
Frequenz: 200kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 160V
Kollektor-Emitter-Strom: 16A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 150W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tray
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,28*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 8,74*
1 Tag
509
1
€ 14,99*
ab € 3,99*
€ 10,29*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 11,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2N3772
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.