Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1215872
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
EAN/GTIN:
     4052568262501
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = VSNC
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Betriebsdruck min. = 2.5bar
Betriebsdruck max. = 8bar
Standardgewinde = G
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
VSNC
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Betriebsdruck min.:
2.5bar
Betriebsdruck max.:
8bar
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Pilotventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1215872, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VSNCFCM52MDG14FN, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,64*
€ 61,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,40*
€ 68,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,07*
€ 75,11*
2 Tage
81
€ 5,90*
ab € 64,53*
€ 81,17*
€ 5,90*
ab € 98,76*
€ 121,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
DFPD-10-RP-90-RD-F03
ab € 54,99*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507
ab € 190,50*
Zubehör
Festo
DFPD-20-RP-90-RD-F04
ab € 67,93*
Zubehör
Festo
DFPD-20-RP-90-RS30-F04
ab € 75,22*
Zubehör
Festo
DFPD-300-RP-90-RD-F0710
ab € 283,04*
Zubehör
Festo
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
ab € 138,24*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
ab € 159,03*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
ab € 183,82*
Zubehör
Festo
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
ab € 84,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.