Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSNC-FC-M52-MD-G14-FN Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSNC-FC-M52-MD-G14-FN Magnetventil
Bild für VSNC-FC-M52-MD-G14-FN Magnetventil
Herstellerlogo für VSNC-FC-M52-MD-G14-FN Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318288
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577267
EAN/GTIN:
     4052568262501
Datenblatt DE für VSNC-FC-M52-MD-G14-FN Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil VSNC-FC-M52-MD-G14-FN NAMUR-Ventil 1/4", monostabil, FN-Ankersystem. Ventilfunktion=5/2 oder 3/2 umstellbar, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991831
Typ-Kurzzeichen:
VSNC
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNVGL-TAA000011J
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,63*
€ 60,91*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,25*
€ 67,71*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,02*
€ 74,84*
2 Tage
76
€ 5,90*
ab € 64,66*
€ 80,88*
€ 5,90*
ab € 97,66*
€ 119,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
DFPD-10-RP-90-RD-F03
ab € 55,25*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507
ab € 190,57*
Zubehör
Festo
DFPD-20-RP-90-RD-F04
ab € 67,53*
Zubehör
Festo
DFPD-20-RP-90-RS30-F04
ab € 75,23*
Zubehör
Festo
DFPD-300-RP-90-RD-F0710
ab € 280,25*
Zubehör
Festo
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
ab € 137,75*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
ab € 159,69*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
ab € 183,39*
Zubehör
Festo
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
ab € 84,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.