Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1215871
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
EAN/GTIN:
     4052568225865
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = VSNC
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 1250l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 3.3W
Betriebsdruck min. = 2.5bar
Betriebsdruck max. = 10 bar°C
Standardgewinde = G

Festo Druckluft-Magnetventil - VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 • 5/2- oder 3/2-schaltbare Ventilfunktion • Elektrische Betätigungsart • 1250 l/min Standard-Nenndurchflussmenge • NAMUR-Anschlussdiagramm - pneumatischer Arbeitsanschluss • 24 V dc Betriebsspannung • 2,5 bar bis 10 bar Betriebsdruck • Kolben-Absperrventil-Bauweise • Mechanische Federrückstellung • Vorgesteuert • Nicht vorbehaltbare Durchflussrichtung • Montage mit Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
VSNC
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
1250l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
3.3W
Betriebsdruck min.:
2.5bar
Betriebsdruck max.:
10 bar°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Pilotventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1215871, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VSNCFCM52MDG14F81B2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,80*
€ 65,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,00*
€ 70,91*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,50*
€ 78,51*
2 Tage
59
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 84,85*
€ 5,90*
ab € 105,29*
€ 128,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
ab € 84,39*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
ab € 159,43*
Zubehör
Festo
DFPD-20-RP-90-RS30-F04
ab € 75,18*
Zubehör
Festo
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
ab € 137,96*
Zubehör
Festo
DFPD-20-RP-90-RD-F04
ab € 68,28*
Zubehör
Festo
DFPD-300-RP-90-RD-F0710
ab € 281,88*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507
ab € 191,15*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
ab € 182,90*
Zubehör
Festo
DFPD-10-RP-90-RD-F03
ab € 54,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.