Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2,5÷10bar; 5/2 monostabil; 3,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo VSNC 577295 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Festo VSNC 577295 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Festo VSNC 577295 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Festo VSNC 577295 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Festo VSNC 577295 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Artikel-Nr.:
     2805-VSNC-FC-M52-MD-G14
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 3,3W
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 2,5...10bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Durchfluss: 1250l/min
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,27*
€ 71,12*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,19*
€ 78,73*
3 Tage
70
€ 5,90*
ab € 67,56*
€ 85,15*
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 99,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 103,13*
€ 126,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
ab € 92,97*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
ab € 175,76*
Zubehör
Festo
DFPD-20-RP-90-RS30-F04
ab € 83,46*
Zubehör
Festo
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
ab € 151,44*
Zubehör
Festo
DFPD-20-RP-90-RD-F04
ab € 75,27*
Zubehör
Festo
DFPD-300-RP-90-RD-F0710
ab € 281,34*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507
ab € 190,80*
Zubehör
Festo
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
ab € 183,29*
Zubehör
Festo
DFPD-10-RP-90-RD-F03
ab € 60,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.