Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Magnetventil
>
Schaltventil Pneumatik
>
Artikel
MFH-3-1/4 MFH-3-1/4 (9964) Magnetventil
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
955-OT-FESTO010573
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
9964
EAN/GTIN:
4052568002053
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
MFH-3-1/4 MFH-3-1/4 (9964) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
30,5 MM
Normalnenndurchfluss:
800 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Schaltzeit aus:
29 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
32 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Produktgewicht:
0,23 KG
... >
Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
>
Universelle Wegeventile
>
Ventile Tiger Classic
Weitere Suchbegriffe:
Magnetventile für Gas
,
Elektromagnetventil
,
Magnetventil
,
Pneumatik Magnetventil
,
Mechanisches Wegeventil
,
Pneumatisches Wegeventil
,
Magnetventile für Druckluft
,
Magnetventile für Pneumatik
,
Schaltventil Pneumatik
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
5/2 wegeventil festo
,
5/2 wegeventil
,
3/2 wegeventil 24v
,
MFH-3-1/4
,
Festo-Originalteile
,
Magnetventile
,
Originalteile
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
1 Tag
579
€ 5,90*
ab € 93,89*
€ 114,53*
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,92*
€ 117,08*
Lager 4065
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 134,12*
Lager 1818
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 121,94*
€ 145,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 162,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,53*
€ 136,2907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,9464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,7354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,2487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,7291
pro Stück
Lagerstand:
Lager 955
Versand:
Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo 34411 Magnetventilspule, 24 V dc, 42 V ac
Festo
34411
€ 12,54*
Zubehör
FESTO Gerätesteckdose 34431 MSSD-F Polzahl: 3 1 St.
Festo
34431
€ 3,55*
Zubehör
Festo KMF Kabelleitung, Stecker und Kabel für Magnetventil der Serie MFHE
Festo
30935
€ 18,96*
Zubehör
Festo L-Steckverschraubung QSL-G1/4-8 186120
Festo
186120
€ 1,90*
Zubehör
FESTO Schalldämpfer 6842 U-1/4-B 10 bar Polyethylen, Aluminium 1 St.
Festo
6842
€ 8,60*
Zubehör
Festo Steckverschraubung QS-G1/4-8-I 186110
Festo
186110
€ 1,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.