Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSNU 19207, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 10mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DSNU 19207, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 10mm, bis 10 bar
Festo DSNU 19207, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 10mm, bis 10 bar
Festo DSNU 19207, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 10mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1214746
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-20-10-P-A
EAN/GTIN:
     4052568003166
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 10mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Länge = 142mm
Druckluftanschluss = G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Elastomer
Abmessungen = 27 x 142mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Modellnummer = 19207

Rundprofil-Zylinder der Serie DSNU – flexible Dämpfung. Runde Pneumatikzylinder der Serie DSNU von Festo mit flexiblen Dämpfungsringen an beiden Enden des Betätigungszylinders. Mit einer Kolbenstange aus Edelstahl innerhalb eines 3-teiligen Systems, das für ausgezeichnete Laufeigenschaften und eine lange Lebensdauer sorgt. Diese doppelt wirkenden pneumatischen Betätigungselemente haben zwei Anschlüsse für Druckluft zum Aus- und Einfahren der Kolbenstange in einer linearen Bewegung. Eine breite Palette an Zubehör ermöglicht die Installation der DSNU-Zylinder praktisch überall. Flexible Dämpfung. Die DSNU-Pneumatikzylinder vom Typ P mit flexibler Dämpfung absorbieren Energie direkt über flexible Dämpfungsringe, die in den Hauptkolben integriert sind. Durch diese Energie absorbierende Methode sind diese Zylinder ideal für Anwendungen mit kleiner Last und geringer Geschwindigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Entspricht ISO 6432 für standardisierte metrische Montageabmessungen Kolbenstange aus Edelstahl mit Gewindeverbinder Große Auswahl an Hublängen und Bohrungsgrößen, die kann für eine Vielzahl von Anwendungen konfiguriert werden kann. Lange Standzeit Doppeltwirkend. Wie wird der Pneumatikzylinder befestigt?. Die pneumatischen runden Betätigungselemente der Serie DSNU erfüllen die ISO 6432 und können damit an in jeder beliebigen Position montiert werden, je nach der gewünschten Anwendung. Die Norm ISO 6432 legt metrische Einbaumaße für Zylinder fest und sorgt damit für Austauschbarkeit von häufig verwendeten hydraulischen und pneumatischen Zylindern. Das optionale Befestigungszubehör bietet zusätzliche Flexibilität: Es ermöglicht eine Befestigung des Zylinders mit einer Schwenkhalterung für freie Beweglichkeit, eine Fußbefestigung zur Unterstützung bei hohen Lasten oder eine Kombination mit anderen Betätigungselementen für noch mehr Beweglichkeit.
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Länge:
142mm
Druckluftanschluss:
G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Elastomer
Abmessungen:
27 x 142mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Modellnummer:
19207
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1214746, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSNU2010PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,59*
€ 37,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,65*
€ 38,81*
2 Tage
75
€ 8,90*
ab € 36,03*
€ 46,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,39*
€ 54,05*
€ 4,00*
ab € 63,46*
€ 79,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,69*
Zubehör
Festo
SG-M8
ab € 1,76*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-D
ab € 10,04*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,05*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,55*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6
ab € 0,70*
Zubehör
Festo
SMBR-8-20
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.