| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1214314 Herst.-Nr.: GRLA-1/8-QS-6-D EAN/GTIN: 4052568015046 |
| |
|
| | |
| Typ = Durchflusssteuerung Eingangsanschluss Typ = Rohr Rohr-Einlasskanal = 6mm Serie = GRLA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/8 Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Einweg-Durchflussregelventil - GRLA-1/8-QS-6-D Durchflussregelventil, das an einem Ende drosseln wird Stellelement für Schlitzkopfschrauben Das Steuerventil hat eine Gewindemontage und kann in jeder beliebigen Position montiert werden Der Gewindestopfen besteht aus einer Aluminiumlegierung in Schmiedeform mit einer Messingeinstellschraube Weitere Informationen: | | Typ: | Durchflusssteuerung | Eingangsanschluss Typ: | Rohr | Rohr-Einlasskanal: | 6mm | Serie: | GRLA | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss: | G1/8 | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | G | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gehäusematerial: | Aluminium-Legierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil alu, 1214314, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GRLA18QS6D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,36* | € 14,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,33* | € 14,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,11* | € 14,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,17* | € 14,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,61* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|