Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 30m Schwarz PVC isoliert Ø 1.19mm 7/0,13 mm Litzen UL1007


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1214253
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3048 BK005
EAN/GTIN:
     5059039026012
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1007
Verhalten im Brandfall = IEC 60332-1
Serie = 3048
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzenzahl = 7
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1007
Verhalten im Brandfall:
IEC 60332-1
Serie:
3048
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, litze awg28, 1214253, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3048BK005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,17*
€ 19,10*
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 10,77*
€ 20,73*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 14,96*
€ 24,93*
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 27,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,10*
€ 22,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,439* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,75*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.