Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 530 Veff / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 530 Veff / 30 A
RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 530 Veff / 30 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1213896
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213896
EAN/GTIN:
     5056112287445
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
rs pro halbleiterrelais
halbleiterrelais
Laststrom max. = 30 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 530 Veff
Lastspannung min. = 48V eff.
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Kontaktanordnung = 1-polig
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 48 → 530V eff.
Abmessungen = 93.2 x 22.5 x 116.5mm
Kapazität = 8pF

RS PRO V16
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
30 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
530 Veff
Lastspannung min.:
48V eff.
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Kontaktanordnung:
1-polig
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
48 → 530V eff.
Abmessungen:
93.2 x 22.5 x 116.5mm
Kapazität:
8pF
Weitere Suchbegriffe: 1213896, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, SD30AD1Z, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.