Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 530 Veff / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 530 Veff / 30 A
RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 530 Veff / 30 A
RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 530 Veff / 30 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1213894
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213894
EAN/GTIN:
     5056112287421
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
rs pro halbleiterrelais
halbleiterrelais
Laststrom max. = 30 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 530 Veff
Lastspannung min. = 48V eff.
Steuerspannung max. = 280 V ac
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 90 → 280 V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 48 → 530V eff.
Abmessungen = 93.2 x 22.5 x 116.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

RS Pro SD30 DIN-Schienen-Halbleiterrelais, schmal. Die Halbleiterrelais der Serie SD30 von RS Pro bieten eine kompakte Lösung ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit. Verfügbar mit einer Vielzahl von Ein- und Ausgangsoptionen in einem schlanken, 22,5mm breiten Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Max. 30A Laststrom 48 V ac bis 530 V ac Ausgangsspannung Integrierter Kühlkörper Passend für Standard-DIN-Schiene, 35 mm LED-Eingangsstatusanzeige AC- oder DC-Steuerung Berührungssicheres Gehäuse gemäß IP20
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
30 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
530 Veff
Lastspannung min.:
48V eff.
Steuerspannung max.:
280 V ac
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
90 → 280 V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
48 → 530V eff.
Abmessungen:
93.2 x 22.5 x 116.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1213894, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, SD30AA4Z, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.