Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1213292 Herst.-Nr.: 12.03.3115-50 EAN/GTIN: 5060641225342 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = DVI-D Gewandelt zu Gender = Male Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = HDMI Ende 2 = Male HDMI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Adapter HDMI auf VGA, Roline. Ein Adapter von HDMI-Stecker auf DVI-Buchse. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | DVI-D | Gewandelt zu Gender: | Male | Gewandelt zu Typ: | HDMI | Typ: | HDMI | Ende 2: | Male HDMI (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi, 1213292, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, Roline, 1203311550, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,14* | € 6,00* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,50* | € 10,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,44* | € 13,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,62* | € 13,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,70* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|