Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 20 mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1212734
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IMF30-20NPPNC0S
EAN/GTIN:
     5059040289550
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 70.2mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Induktive Sensoren Serie IMF. Der induktive Näherungssensor der Serie IMF von Sick bietet einen hohen Zuverlässigkeitsstandard für die Lebensmittelindustrie. Mit seinen erweiterten Erfassungsbereichen sorgt der IMF für zuverlässige, stabile Prozesse, die dank der SICK ASIC-Technologie äußerst präzise ablaufen. Die visuelle Anzeige zur Einstellung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und hilft bei der Fehlervermeidung. Kommunikation über IO-Link ist ebenfalls möglich, um für mehr Flexibilität zu sorgen und weitere Funktionen für Automatisierungsanwendungen hinzuzufügen. Erfassungsbereiche: 2 mm .. 20 mm Elektrische Konfiguration: DC 3- und 4-adrig Gehäuseschutzart: IP68, IP69K Temperaturbereich: –40° C bis +100 °C Visuelle Einstellungsanzeige IO-Link kompatibel Beständig gegen industrielle Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
70.2mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1212734, Automation, Sensoren, Sick, IMF3020NPPNC0S, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,78*
€ 73,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,64*
€ 76,35*
€ 5,46*
ab € 63,28*
€ 79,49*
Frei Haus
ab € 64,51*
€ 80,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,34*
€ 83,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Sick
DOL-1204-G05MRN
ab € 25,30*
Zubehör
Sick
DOL-1204-W10MRN
ab € 31,18*
Zubehör
Sick
DOL-1204-W02MRN
ab € 21,98*
Zubehör
Sick
DOL-1204-W05MRN
ab € 25,28*
Zubehör
Sick
DOL-1204-G02MRN
ab € 21,95*
Zubehör
Sick
BEF-WN-M30
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.