Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1212742
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DOL-1204-G05MRN
EAN/GTIN:
     5059040288904
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Aderzahl = 4
Länge = 5m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67, IP69K
Betriebstemperaturbereich = -25 → +105 °C (flexibel), -40 → +105 °C (fest)

Sensoranschlussleitungen der Serie DOL. Professionelle Sick-Serie von Sensoranschlusskabeln der Serie DOL. Die Anschlussleitungen sind in einer Vielzahl von Kabellängen und Verbindungstypen erhältlich.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
5m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67, IP69K
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +105 °C (flexibel), -40 → +105 °C (fest)
Weitere Suchbegriffe: sick sensorkabel, 1212742, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, DOL1204G05MRN, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Sick
IMF12-04BPPNC0S
ab € 38,49*
Zubehör
Sick
IMF12-08NPPNC0S
ab € 38,33*
Zubehör
Sick
IMF18-08BPPNC0S
ab € 49,59*
Zubehör
Sick
IMF30-20NPPNC0S
ab € 57,80*
Zubehör
Sick
IMF08-02BPPNC0S
ab € 61,70*
Zubehör
Sick
IMF08-04NPPNC0S
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.