Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 172 x 150mm Lüfter, 180 x 180mm, Kunstfaser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1186149
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     FP160
EAN/GTIN:
     5059039107537
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 172 x 150mm
Abmessungen = 180 x 180mm
Filtermaterial = Kunstfaser
Länge = 160mm
Breite = 160mm

Ebm-papstDas ebm-papst Lüfterfilter-Austauschpad erreicht eine Staubpartikelrückhaltung von 75 %. Er hat eine Größe von 5-10 μm und hält Temperaturen von bis zu 100 °C stand. Er besteht aus Synthetikfaser. Das Pad ist schwer entflammbar und reduziert den Luftstrom um ca. 20 % bis 30 % mit einer sauberen Filterbaugruppe. Das Pad ist mit einer Länge von 180 mm und einer Breite von 180 mm erhältlich. Dieses Pad wird mit der Filterbaugruppe PMFA620 verwendet, die für die Lüftergröße 172 mm und 150 mm geeignet ist.Eigenschaften und VorteileRobuste Durable Konstruktion Schneller Wechsel Filterpad kann ohne Ausschalten des Lüfters gewechselt werden Nutzt die vorhandenen Lochbefestigungspositionen auf den meisten PAPST-LüfternZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
172 x 150mm
Abmessungen:
180 x 180mm
Filtermaterial:
Kunstfaser
Länge:
160mm
Breite:
160mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, Lüfterfilter, lüfterfilter papst, luftfilter klimatechnik, 1186149, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, FP160, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,66*
€ 14,33*
1 Tag
169
€ 14,99*
ab € 8,09*
€ 15,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,90*
€ 14,161
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
FP120
ab € 6,15*
Ähnlich
ebm-papst
FP60L
ab € 6,44*
Ähnlich
ebm-papst
FP80
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.