Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube Wärmeleitpaste Silikonfrei, 0.9W/m·K, max. +130°C, 35 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1130455
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     HTC35SL
EAN/GTIN:
     5060641277471
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
electrolube wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = Silikonfrei
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Verpackungsgröße = 35 ml
Betriebstemperaturbereich = -50 → +130 °C

Wärmeleitpaste HTC, silikonfrei. Silikonfreie Wärmeleitpaste Durch praktische Spritze leicht auftragen Besonders hohe Wärmeleitfähigkeit Für thermische Koppelung von elektronischen Komponenten
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
Silikonfrei
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Verpackungsgröße:
35 ml
Betriebstemperaturbereich:
-50 → +130 °C
Weitere Suchbegriffe: 1130455, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Electrolube, HTC35SL, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,04*
€ 25,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,00*
€ 27,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,30*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.