Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube Wärmeleitpaste Silikonfrei, 0.9W/m·K, max. +130°C, 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Electrolube Wärmeleitpaste Silikonfrei, 0.9W/m·K, max. +130°C, 10 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1127229
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     HTC10S
EAN/GTIN:
     5060641276191
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
electrolube wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 10ml
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = Silikonfrei
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Verpackungsgröße = 10 ml
Betriebstemperaturbereich = –50 → +130 °C

Wärmeleitpaste HTC, silikonfrei. Silikonfreie Wärmeleitpaste Durch praktische Spritze leicht auftragen Besonders hohe Wärmeleitfähigkeit Für thermische Koppelung von elektronischen Komponenten
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
Silikonfrei
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Verpackungsgröße:
10 ml
Betriebstemperaturbereich:
–50 → +130 °C
Weitere Suchbegriffe: 1127229, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Electrolube, HTC10S, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,30*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.