Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Weiß Polyamid isoliert Ø 0.96mm 19/0,12 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Weiß Polyamid isoliert Ø 0.96mm 19/0,12 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Weiß Polyamid isoliert Ø 0.96mm 19/0,12 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1113142
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1113142
EAN/GTIN:
     5056112284895
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,12 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyamid
Betriebsspannung = 600 V ac
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer vernickelt
Kabeltyp = Flugwerk
Verhalten im Brandfall = Niedrige Rauchdichte
Litzenzahl = 19

EN 2267-010, prEN 3475. Flugzeugbaudraht EN2267. RS Pro bietet eine Reihe von Schaltdrähten für die interne elektronische Verdrahtung auf Leiterplatten und Steuertafeln. Dieser aufgerollte Schaltdraht mit PVC-Isolierung ist ausgezeichnet für Ihre Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Ausführung Beständig gegen Chemikalien und Lichtbogenbildung Per UV-Laser bedruckbarer Draht Betriebstemperatur: -65°C bis +260°C Polyamid-/PTFE-Material Kleiner Durchmesser Sehr flexibel Beständig gegenüber Chemikalien im Flugzeugbau und Lichtbogenbildung Ausgezeichnete Temperaturstabilität. Was ist Schaltdraht?. Schaltdraht, oder Kupferdraht/Geräteleitung, wie er auch genannt wird, ist hauptsächlich für niedrige Spannungen und Ströme vorgesehen. Die Kupferlitzen sind durch eine Abdeckung armiert. Sie dienen dazu, Elektrizität zur Versorgung des Ziels zu übertragen. Schaltdraht ist in zahlreichen Geräten im Haushalt und am Arbeitsplatz zu finden und sind ein alltäglicher Gegenstand. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet. Dadurch wird ;quot;Kabelsalat ;quot; vermieden. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Diese Ausrüstung kann in endlos vielen Anwendungen eingesetzt werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiele sind typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: Leiterplatten Das Innere von Computern Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte Fahrzeugscheinwerfer. Vorteile eines Kupferleiters. Kupfer ist das perfekte Metall für fast alle Kabel. Das liegt an seiner ausgezeichneten elektrischen Leitfähigkeit. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massives Innenleben des Kabels. Es gibt verschiedene Kupfervariationen wie: Versilbertes Kupfer Weichgeglühtes Kupfer Vernickeltes Kupfer Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,12 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyamid
Betriebsspannung:
600 V ac
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer vernickelt
Kabeltyp:
Flugwerk
Verhalten im Brandfall:
Niedrige Rauchdichte
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24 weiss, litze, litze 100m, 1113142, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EN2267010A002S, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,1942* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 391,67*
€ 466,09
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 383,62*
€ 456,51
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 366,24*
€ 435,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 344,56*
€ 410,03
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 319,42*
€ 380,11
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.