Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 5A axial 125V ac/dc Keramik F ø 2.36mm 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1108537
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.7130.13
EAN/GTIN:
     5059039768820
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Strom = 5A
Anschlussrichtung = axial
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäusedurchmesser = 2.36mm
Gehäusehöhe = 8mm
Drahtlänge = 34mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.62mm

Zulassungen UL und CSAC 22-2, GAM T1, LNZ, IEC 127.3 Blatt II. Mini-Sicherungen der Serie 172322, IEC-Standard. Axiale Bauelement-Sicherungen für die direkte Lötmontage auf der Leiterplatte. Superflinke 2,3 x 8 mm -Sicherungen. Hohes Ausschaltvermögen. Keramikrohr mit durchsichtiger Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Anschlussrichtung:
axial
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäusedurchmesser:
2.36mm
Gehäusehöhe:
8mm
Drahtlänge:
34mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.62mm
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung flink, axiale sicherung, feinsicherung schurter, 1108537, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 7010713013, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,11*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,53*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,648*
€ 2,00*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.