Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 90 A ±20V max., 600 V 333 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT / 90 A ±20V max., 600 V 333 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1107741
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGW50N60TFKSA1
EAN/GTIN:
     5059043421346
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 90 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 333 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.13 x 5.21 x 21.1mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Infineon TrenchStop IGBT-Transistoren, 600 und 650 V. Eine Serie von IGBT-Transistoren von Infineon mit Kollektor-Emitter-Nennspannungen von 600 und 650 V mit TrenchStop™-Technologie. Das Angebot umfasst Geräte mit integrierter hoher Geschwindigkeit, kurze Erholzeit, antiparallel geschalteter Diode. Kollektor-Emitter – Spannungsbereich 600 bis 650 V Sehr geringer VCEsat Niedrige Abschaltverluste Kurzer Deaktivierungsstrom Geringe elektromagnetische Störungen Maximale Verbindungstemperatur 175°C
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
90 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
333 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.13 x 5.21 x 21.1mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 1107741, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IGW50N60TFKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 6,02*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 6,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.