Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 6 A ±20V max., 600 V 88 W, 3-Pin TO-220 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT / 6 A ±20V max., 600 V 88 W, 3-Pin TO-220 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1107169
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKP06N60TXKSA1
EAN/GTIN:
     5059043392196
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 6 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 88 W
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 10.36 x 4.57 x 15.95mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Infineon TrenchStop IGBT-Transistoren, 600 und 650 V. Eine Serie von IGBT-Transistoren von Infineon mit Kollektor-Emitter-Nennspannungen von 600 und 650 V mit TrenchStop™-Technologie. Das Angebot umfasst Geräte mit integrierter hoher Geschwindigkeit, kurze Erholzeit, antiparallel geschalteter Diode. Kollektor-Emitter – Spannungsbereich 600 bis 650 V Sehr geringer VCEsat Niedrige Abschaltverluste Kurzer Deaktivierungsstrom Geringe elektromagnetische Störungen Maximale Verbindungstemperatur 175°C
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
6 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
88 W
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
10.36 x 4.57 x 15.95mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-220, 1107169, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IKP06N60TXKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 1,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,94*
1 Tag
1419
1
€ 14,99*
ab € 0,602*
€ 2,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.