Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 15V ac 30VA 2 Ausg. 64mm x 55mm x 54mm Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1066297
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PT 30/2/15
EAN/GTIN:
     5059041479905
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 15V ac
Nennleistung = 30VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 64mm
Breite = 55mm
Tiefe = 54mm
Abmessungen = 64 x 55 x 54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

PT-Transformator, 30 VA
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
15V ac
Nennleistung:
30VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
64mm
Breite:
55mm
Tiefe:
54mm
Abmessungen:
64 x 55 x 54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren 30va, printtrafo block, printtrafo, 1066297, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, PT30215, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.