Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 15 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 15 mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1058530
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB15-30GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     5059040250123
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 5 → 36 V dc
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Normaler Erfassungsbereich. Eine Serie induktiver Sensoren von Pepperl + Fuchs, erhältlich in verschiedenen Erfassungs- und Temperaturbereichen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie. Eigenschaften und Vorteile. Vernickeltes Messinggehäuse mit PBT-Stirnseite. LED-Anzeige. Bündig einbaubar, bündige oder nicht bündige Installation. IP67. Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel. Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
5 → 36 V dc
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1058530, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB1530GM50E2V1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,64*
€ 80,20*
€ 5,46*
ab € 70,17*
€ 80,99*
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 82,63*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,57*
€ 84,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 113,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,71*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,87*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,87*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.