Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 4 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1058528
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN4-F25-E8-V1
EAN/GTIN:
     5059040250147
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 52mm
Tiefe = 20mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 1kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Normaler Erfassungsbereich. Eine Serie induktiver Sensoren von Pepperl + Fuchs, erhältlich in verschiedenen Erfassungs- und Temperaturbereichen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie. Eigenschaften und Vorteile. Vernickeltes Messinggehäuse mit PBT-Stirnseite. LED-Anzeige. Bündig einbaubar, bündige oder nicht bündige Installation. IP67. Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel. Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
52mm
Tiefe:
20mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
1kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1058528, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN4F25E8V1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 97,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,91*
€ 99,26*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 87,36*
€ 99,28*
€ 5,46*
ab € 94,06*
€ 106,08*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,18*
€ 108,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
046698
ab € 8,42*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 8,11*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 8,33*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.