Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety A700 Schutzbrille Linse Klar Typ ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Safety A700 Schutzbrille Linse Klar Typ ,
Honeywell Safety A700 Schutzbrille Linse Klar Typ ,
Artikel-Nr.:
     108EL-1040946
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015360
EAN/GTIN:
     5059039190591
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Serie = A700
Belüftet = Nein
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Serie:
A700
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, 1040946, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Honeywell Safety, 1015360, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1418300
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.