Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzbrille Linse Klar, kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzbrille Linse Klar, kratzfest
RS PRO Schutzbrille Linse Klar, kratzfest
Artikel-Nr.:
     108EL-1418300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1418300
EAN/GTIN:
     5036108161652
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Rahmenmarkierung EN166 = F
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)

EN 166 (1 F), ANSI/ISEA Z87 + ((Klarglas)), ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3(Rauchglas)). RS Pro Pan View. Die RS Pro Pan View Schutzbrille verfügt über eine einzelne Rundumlinse, die die Vorderseite und die Seiten Ihrer Augen schützt. Diese Brille ist ein sportliches, stilvolles und leichtes Design und ist bequem und sicher. Weiche Bügelspitzen und der Gummi-Nasenbügel ergänzen den Komfort, und die kratzfeste Antibeschlagbeschichtung gibt der Brille mehr Langlebigkeit. Diese Schutzbrille von RS Pro bietet ausgezeichneten Schutz, und die Linse besteht aus Polycarbonat, das leichter als normaler Kunststoff ist und praktisch unzerstörbar ist. Die umwickelbare Bauweise schützt die Augen des Trägers vor Verletzungen und macht diese Schutzbrille zu einem unverzichtbaren Teil der persönlichen Schutzausrüstung. Eigenschaften und Vorteile:. Schutzbrille mit Rundumsicht Einfaches, umschließendes Polycarbonatglas – einteilig Schützt die Augen von vorn und von der Seite Weiche Bügelspitzen Weiche Schläfenauflagen Gummi-Nasenbügel Kratzfeste Linse Antibeschlaglinse Leichte Ausführung Sportliches Design Bequem Auswahl von Bügelfarben - ; 141-8302 141-8302 (Orange) oder ; 141-8300 141-8300 (Schwarz). Typische Anwendungen. Schutzbrillen und Schutzbrillen sind in der Regel eines der wichtigsten Elemente in der persönlichen PSA-Uniform (Personal Protection Equipment). In Umgebungen, in denen das Eindringen von Staub und Partikeln ein Problem darstellt, oder bei Arbeitsabläufen, die ein hohes Partikelrisiko verursachen, sind Schutzbrillen oder Schutzbrillen unerlässlich. Um einen angemessenen Augenschutz zu bieten und den relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu entsprechen, ist es wichtig, dass Sie gründlich die Art von Schutzbrillen erforschen, die für Ihre Aufgabe geeignet ist. Diese RS Pro Profil-Schutzbrille wird häufig in Schleif- und Schleifarbeiten mit geringer Energie verwendet. Schutzbrillen und Schutzbrillen werden in der Regel verwendet für: Bauart Engineering Allgemeine Montage Inspektionsarbeiten Leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten Schweißen Öl- und Gasindustrie Flughäfen Arbeiten auf See. Häufig gestellte Fragen. Können Sie verschreibungssicherheitsbrillen als Schutzbrille oder Schutzbrille verwenden? Diese beiden sind nicht gleich, Schutzbrillen oder Schutzbrillen bieten optimalen Schutz für Ihre Augen bei Ihrer Arbeit. Schutzbrillen bestehen in der Regel aus verschiedenen Materialien oder verschiedenen Dicken, um dem Aufprall von fliegenden Objekten oder gefährlichen Materialien standzuhalten. Die Gläser in normalen Brillen mit Stärke sorgen für eine korrigierte Sicht und bieten wenig bis gar keinen Schutz vor gefährlichen Materialien. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Rahmenmarkierung EN166:
F
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 1418300, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, RS PRO, PW38CLR, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.