Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PSMN3R5-80PS,127 N-Kanal, THT MOSFET 80 V / 120 A 338 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PSMN3R5-80PS,127 N-Kanal, THT MOSFET 80 V / 120 A 338 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1038123
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN3R5-80PS,127
EAN/GTIN:
     5059043413808
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 120 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 5,8 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 338 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff = Simm
Höhe = 16mm

N-Kanal-MOSFET, 60–80 V, Nexperia
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
120 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
5,8 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
338 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff:
Simm
Höhe:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 1038123, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, PSMN3R580PS,127, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,92*
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 4,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.