| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-103112 Herst.-Nr.: FLZ520 17111000004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltkontakt = Öffner Versorgungsspannung = 240 V ac Temperatur max. = +80 °C Temperatur min. = +20 °C Temperaturbereich = +20 → +80 °C. Serie = FLZ
UL (FLZ520 ; FLZ530). Thermostate Serie FLZ, für DIN-Schienen-Montage. Bei Verwendung in Verbindung mit einer Schrankheizung können Thermostate zur Kontrolle der Temperatur innerhalb eines Schaltschranks verwendet werden. Diese Thermostate können auch mit einem Filterlüfter verwendet werden, was Vorteile in Energie- und Materialverbrauch und Lebenszeit erbringt aufgrund des bedarfsbasierten Einsatzes der Lüfter. Mechanisches Bimetallthermostat für die Temperatursteuerung in Gehäusen Federkontakt DC max. 30 W Anschluss über Schraubklemmen 0,5-2,5 mm ;sup>2 ;/sup> Schutzart IP20 Betriebs-/Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +80 °C Einrastmontage für 35 mm Profilschienen gemäß EN 60715 Farbe RAL 7035 - hellgrau Weitere Informationen: | | Schaltkontakt: | Öffner | Versorgungsspannung: | 240 V ac | Temperatur max.: | +80 °C | Temperatur min.: | +20 °C | Temperaturbereich: | +20 → +80 °C. | Serie: | FLZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermostat schaltschrank, schaltschrank ral 7035, 103112, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, Pfannenberg, FLZ52017111000004, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats |
| | |
| |