Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 6.1V min., 3-Pin, SMD 5.2V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 6.1V min., 3-Pin, SMD 5.2V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1028621
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1L
EAN/GTIN:
     5059042296570
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Durchschlagspannung min. = 6.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.2V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 300W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 1.3mm

Vierfach-Transil™-Array für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics. 4 unidirektionale Transil™-Funktionen Geringer Leckstrom: ; Max. 20 mA bei Durchschlagsspannung 400 W Spitzenimpulsleistung (8/20 μs)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Durchschlagspannung min.:
6.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.2V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
300W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1028621, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA6V1L, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63000
3000
Frei Haus
ab € 0,0982*
€ 0,1383*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,152*
50
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,168*
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,206*
1
€ 5,90*
ab € 0,249*
€ 0,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semtech
SM05.TCT
ab € 0,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.