Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semtech TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 9.8V 6V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semtech TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 9.8V 6V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1700831
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SM05.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 9.8V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 300W
Impulsspitzen-Strom max. = 17A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Breite = 1.3mm

TVS-Dioden-Arrays, 300 W, Serie SM, Semtech
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
9.8V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
300W
Impulsspitzen-Strom max.:
17A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 1700831, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Semtech, SM05TCT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,85*
1 Tag
10375
1
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,891*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.