Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode ESDA6V1L SOT-23-3 6.1 V 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184033-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
STMicroelectronics TVS-Diode ESDA6V1L SOT-23-3 6.1 V 300 W

TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Diodenkapazität C(D): 140 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6.1 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Leistung (max) P(TOT): 300 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): ESDA,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 5.25 V · Stromleitungsschutz: Nein

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Polung:
Unidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
ESDA | TRANSIL™
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
ESDA6V1L
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
6.1 V
Diodenkapazität C(D):
140 pF
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Leistung (max) P(TOT):
300 W
Sperrspannung U(R):
5.25 V
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, STMicroelectronics, ESDA6V1L, 544-4786
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63000
3000
Frei Haus
ab € 0,0982*
€ 0,1383*
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,152*
50
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,168*
Lager 102
100
20
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,206*
1
€ 5,90*
ab € 0,249*
€ 0,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semtech
SM05.TCT
ab € 0,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.