Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 100 V 10 A HFE:500, TO-247 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 100 V 10 A HFE:500, TO-247 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1024091
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP142
EAN/GTIN:
     5059042270402
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 500
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 1mA
Breite = 5.15mm

NPN-Darlington-Transistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
500
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
1mA
Breite:
5.15mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistoren 100v, leistungstransistor, schalttransistor npn, 1024091, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, TIP142, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,14*
1 Tag
450
5
€ 7,00*
ab € 0,80*
€ 2,17*
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 0,98*
€ 2,51*
1 Tag
267
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 510 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 990 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.