Plusonic USB-C Docking Station 9in1 with HDMI/DP/LAN/USB
Diese 9in1 USB-C Docking-Station bietet eine multifunktionale Erweiterung für den USB-C Port, indem zahlreiche zusätzlich Anschlüsse bereitgestellt werden. Diese Dockingstation stellt ihnen 9 zusätzliche Anschlüsse die in einem edlen und flachen Gehäuse untergebracht sind. Mit diesem Adapter erweitern Sie ihren MiniComputer oder Notebook um zusätzliche Schnittstellen. Folgende Anschlüsse stehen ihnen hierzu bereit.
In der schlichten und eleganten Plusonic Dockingstation sind alle wichtigen Anschlüsse für Ihren Computer/Laptop vereint. Der Adapter erweitert Ihren Laptop um 9 zusätzliche Funktionen wie z.B. einen Micro-SD Kartenslot, einen SD Kartenslot, einen USB-C-PD3.0 Port mit max. 100W Leistung, 2x 4K HDMI-, 1x DP, vier USB 3.0-A-Anschlüsse, 3,5mm Klinkenport, einen USB-Typ-C Port und eine Gigabit LAN Schnittstelle. Dank des kompakten Designs passt der Adapter auf den Schreibtisch, kann aber auch ganz einfach mobil eingesetzt werden. Über den UBS-C-Anschluss des Adapters kann das Gerät geladen werden, auch während die anderen Anschlüsse des Adapters in Benutzung sind. Der Adapter beinhaltet einen Micro-SD und einen SD-Kartenslot. Dank der 2x 4K HDMI Anschlüsse und des DPs lässt sich der Laptop ganz einfach mit weiteren Monitoren verbinden.
1. PD 3.0
Eingang: Unterstützt bis zu 100W Leistung
Ladevorgang aus Sicherheitsgründen auf 87-96W begrenzt.
2. DP
4K x 2K 3840x2160 @60Hz (arbeitet separat, wenn die Quelle DP1.4 ist)
4K x 2K 3840x2160 @30Hz (arbeitet separat, wenn die Quelle DP1.2 ist)
4K x 2K @30Hz, während HDMI & DP gleichzeitig arbeiten.
3. HDMI
2x HDMI kann gleichzeitig arbeiten:
HDMI 1-Ausgang: 4K x 2K @60HZ (arbeitet separat).
HDMI 2-Ausgang: 4K x 2K @30HZ (separat nutzbar): 4K x 2K @30HZ (separat nutzbar).
HDMI 1-Ausgang: 4K x 2K @30HZ, wenn 2 HDMI gleichzeitig 4 arbeiten. Maximale Ethernet-Geschwindigkeit: 1000M
5. USB 3.0
5-Gb/s-Datenübertragung, abwärtskompatibel mit USB2.0;
Stromversorgung bis zu 4,5W Max.
6. SD/TF-Kartenleser
Lesen: 50 - 104MB/s; Schreiben: 30 - 40MB/s; Schreiben: 30 - 40MB/s;
abhängig von der Qualität der Karte.
7. USB- C 3.0
Daten+Stromabwärtsladung: 5Gbps, 5V/0.9A@4.5W
8. 3,5-mm-Audio/Mikrofon
?