Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-60874 Herst.-Nr.: 60874 EAN/GTIN: 4011160608742 |
| |
|
| | |
| Vollgummi Steckdosenleiste mit Stromzähler 400V, 63A, 3-phasig - EEG Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit geeignet zur Reduzierung der EEG Umlage
- für Abrechnungszwecke geeignet
- 2m H07RN-F 5G16 schwere Gummischlauchleitung mit CEE-Stecker 63A
- robustes Vollgummigehäuse
- Schutzart IP44
- geprüft nach DIN EN 50525-2, IEC 60309, IEC EN 50470-1
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 63 A | Leistung: | 43 kw | Schutzart: | IP44 | Leitungstyp: | H07RN-F | Querschnitt: | 16 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabellänge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, drehstromzähler as schwabe, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2m, Steckdosenverteiler, CEE-Energieverteiler, CEE-Steckdose, Steckdosenkombination, CEE Steckdose, CEE Stromzähler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | Frei Haus | ab € 570,28* | € 647,00* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,58* | € 665,02* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,03* | € 703,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,69* | € 770,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|