Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-60874 Herst.-Nr.: 60874 EAN/GTIN: 4011160608742 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Steckdosenleiste mit Stromzähler 400 V. MIXO Stromzähler werden ausschließlich mit Rollenzählwerken verbaut, welche entsprechend der Vorgaben der Eichaufsichtsbehörde geeicht sind. Produktbeschreibung: - zum korrketen Erfassen der Messwerte, Stromzähler zwischen Stromquelle und Verbraucher einstecken
- Stromzählung beginnt, sobald Verbraucher eingeschaltet wird
- Gehäuse aus Vollgummi
- integrierter Stromzähler, MID geeicht und verplombt
- Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar
- mit CEE Stecker und CEE Kupplung
- MIXO Stromzähler, 3-phasig
- mit schwerer Gumischlauchleitung 5G16
- Steckdosenleiste mit eingebautem, MID geeichten Stromzähler (3-phasig)
- für Abrechnungszwecke geeignet, da MID geeicht
- Ausgang: 400 V, 63 A, ca. 43 kW
- 3x 230/400 V AC, 5 (80) A
- Display analog 6+1-stellig, jederzeit ablesbar
- Anzeige für max. 999.999,9 kWh
- Rollenzählwerk nicht rückstellbar
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Technische Daten: - 400 V, 63 A, 5-polig, ca. 43 kW
Einsatzbereich: - zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- zugelassen für den Innen-, Außen- und Baustellenbereich
Sicherheit: - DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, IEC EN 50470-1
- MID geeicht
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 5 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Leiterquerschnitt: | 5x 16 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0620-2-1 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Stromzähler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, drehstromzähler as schwabe, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2m, as-Schwabe, Einschaltstrombegrenzer, Energiekosten-Messgerät, MIXO |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,80* | € 654,00* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,93* | € 672,07* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,80* | € 710,78* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 611,68* | € 777,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|