Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-59447 Herst.-Nr.: 59447 EAN/GTIN: 4011160594472 |
| |
|
| | |
| Baustellenleitung 50m Kabelring H07BQ-F - 50 m Baustellen-Kabelring, extrem robuster Polyurethan Außenmantel H07BQ-F 5G6, orange Sicherheitsfarbe
- Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 V / 750 V.
- Geeignet für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295.
- Mechanisch hoch belastbar, extrem reiss-, schnitt- und abriebfest, hochflexibel, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, für Außen-Dauereinsatz.
- Zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen und transportablen Motoren.
- geprüft nach VDE 0285-525-2-21
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Material: | Polyurethan | Farbe: | Orange | Kabellänge: | 50 m | Kabelquerschnitt: | 6 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h07bq-f, Flexible Leitung, Geräte-Anschlussleitung, Wärmebeständige Leitung, Leitungsring, Stromkabel, Industrieleitung, Industrieelektronikleitung, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 468,91* | € 538,21* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 481,25* | € 552,48* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 521,28* | € 595,51* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 496,69* | € 602,99* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 509,18* | € 639,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 9,3782* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|