Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung Kabelring orange 50m H07BQ-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-59350
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59350
EAN/GTIN:
     4011160593505
Suchbegriffe:
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
H07BQ-F
h07bq-f 3g 1,5 ri. 50

Baustellenleitung 50m Kabelring H07BQ-F

  • 50 m Baustellen-Kabelring, extrem robuster Polyurethan Außenmantel H07BQ-F 3G1,5, orange Sicherheitsfarbe
  • Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 V / 750 V.
  • Geeignet für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295.
  • Mechanisch hoch belastbar, extrem reiss-, schnitt- und abriebfest, hochflexibel, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, für Außen-Dauereinsatz.
  • Zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen und transportablen Motoren.
  • geprüft nach VDE 0285-525-2-21
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
Orange
Kabellänge:
50 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: baustellen kabelring, baustellen-kabelring 50m, Flexible Leitung, Geräte-Anschlussleitung, Wärmebeständige Leitung, Leitungsring, Stromkabel, Industrieleitung, Industrieelektronikleitung, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,0502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59441
ab € 148,31*
Ähnlich
as - Schwabe
59442
ab € 159,81*
Ähnlich
as - Schwabe
59631
ab € 246,46*
Ähnlich
as - Schwabe
59445
ab € 325,45*
Ähnlich
as - Schwabe
59447
ab € 470,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.