Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Kabelring H07BQ-F 5G6 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustellen-Kabelring H07BQ-F 5G6 50 m
Baustellen-Kabelring H07BQ-F 5G6 50 m
Artikel-Nr.:
     415-as-59447
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59447
EAN/GTIN:
     4011160594472
Suchbegriffe:
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
H07BQ-F
h07bq-f 5g 6 ri.50

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet
  • kommt zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und im Freien
  • findet Verwendung in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
  • zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen u. transportablen Motoren

Produktbeschreibung:

  • Leitung mit Polyurethan-Außenmantel
  • feindrähtige Lizenzleiter
  • extrem witterungsbeständig und hochflexibel
  • extrem reiß-, schnitt- und abriebfest
  • Leitung in Sicherheitsfarbe
  • Europa-Produkt

Produktdaten:

  • Nennspannung Lizenzleiter: 450 / 750 V
  • Betriebstemperatur: -40°C bis 90°C

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0282-10
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Farbe:
orange
Kabel:
H07BQ-F
Kabellänge:
50 m
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-10
Spannung:
400 Volt
Typ:
Kabelring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 471,21*
€ 537,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,02*
€ 551,52*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 521,59*
€ 595,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,65*
€ 602,92*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,73*
€ 640,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,72*
€ 762,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,76*
€ 743,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,01*
€ 700,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,73*
€ 666,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 530,27*
€ 631,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 10,1746* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59350
ab € 102,64*
Ähnlich
as - Schwabe
59441
ab € 146,66*
Ähnlich
as - Schwabe
59442
ab € 160,52*
Ähnlich
as - Schwabe
59631
ab € 244,50*
Ähnlich
as - Schwabe
59445
ab € 327,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.