Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-59447 Herst.-Nr.: 59447 EAN/GTIN: 4011160594472 |
| |
|
| | |
| Baustellen-Kabelring: Für extremsten Einsatz geeignet.50m Baustellenleitung H07BQ-F 5G6 orange Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen,im Nutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295.Zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen und transportablen Motoren.Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 V / 750 V.Mechanisch hoch belastbar, extrem reiss-, schnitt- und abriebfest, hochflexibel,ölbeständig, extrem witterungsbeständig, für Außen-Dauereinsatz. Temperaturbereich – 40 °C bis 90 °C.In orangener Sicherheitsfarbe.Verpackt im Polybeutel. Europa-Produkt.Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-10 Verwendung: Gewerbe / Baustelle Technische Daten: 400 V / 32 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h07bq-f, Baustellenleitung, Kabel, Anschluss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 468,91* | € 538,21* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 481,25* | € 552,48* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 521,28* | € 595,51* | | | | Lager 874 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 496,69* | € 602,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 509,18* | € 639,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 9,9338* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|